{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 65 | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 50 lm - 500 lm | |
Brandduur | 2 h - 20 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 3 Ah | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Totale lengte | 230 mm | |
Totale breedte | 47 mm | |
Gewicht | 257 g | |
Producttype | Werklamp |
Artikelnummer | 081442 500 | |
EAN/GTIN | 4062406236113 | |
Nummer fabrikant | 081442 500 |