{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | P4 Core | |
IP-klasse | IP 54 | |
Zaklampfunctie | Focus | |
Lichtstroom | 120 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 60 lm | |
Lichtstroom stand 3 | 15 lm | |
Brandduur | 5 h | |
Brandduur stand 2 | 9 h | |
Brandduur stand 3 | 20 h | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Rapid Focus | ja | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Batterijtype | Micro, AAA | |
Totale lengte | 150 mm | |
Kop-⌀ | 15 mm | |
Gewicht | 58 g | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081370 P4-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205028493 | |
Nummer fabrikant | 502598 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Led-zaklamp Core met batterijen, Type: P4-CORE
op aanvraag
Op voorraad
264 stuks direct leverbaar
€ 24,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.018 stuks direct leverbaar
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
856 stuks direct leverbaar
€ 28,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.237 stuks direct leverbaar
€ 26,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | 2 | 2 | 3 |
Batterijtype | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Gewicht | 58 g | 60 g | 60 g | 119 g |
Kop-⌀ | 15 mm | 17 mm | 29 mm | |
Brandduur | 5 h | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Lichtstroom | 120 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Producttype | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe |