{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | P7 Core | |
IP-klasse | IP 54 | |
Lichtstroom | 450 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 250 lm | |
Lichtstroom stand 3 | 40 lm | |
Brandduur | 1 h | |
Brandduur stand 2 | 2 h | |
Brandduur stand 3 | 25 h | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
Batterijtype | Micro, AAA | |
Totale lengte | 140 mm | |
Kop-⌀ | 37 mm | |
Gewicht | 175 g | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081370 P7-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020480 | |
Nummer fabrikant | 502180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Led-zaklamp Core met batterijen P7-CORE
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 65,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.458 stuks direct leverbaar
€ 17,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10.933 stuks direct leverbaar
€ 22,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.555 stuks direct leverbaar
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.924 stuks direct leverbaar
€ 13,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal inbegrepen batterijen | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Totale lengte | 140 mm | 140 mm | 160 mm | 117 mm | 94 mm |
IP-klasse | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Brandduur | 1 h | 10 h | 9 h | 5 h | 7 h |
Lichtstroom | 450 lm | 35 lm | 250 lm | 160 lm | 35 lm |
Producttype | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe |