{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | P6 Core | |
IP-klasse | IP 54 | |
Lichtstroom | 300 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 25 lm | |
Brandduur | 4 h | |
Brandduur stand 2 | 25 h | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 3 | |
Batterijtype | Micro, AAA | |
Totale lengte | 123 mm | |
Kop-⌀ | 32 mm | |
Gewicht | 130 g | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081370 P6-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205028554 | |
Nummer fabrikant | 502600 |