{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
Zaklampfunctie | Focus | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 100 lm | |
Brandduur | 2 h | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
CRI-waarde | 95 | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Batterijtype | Micro, AAA | |
Totale lengte | 135 mm | |
Totale breedte | 17 mm | |
Gewicht | 60 g | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081461 CRI-PEN | |
EAN/GTIN | 4062406056896 | |
Nummer fabrikant | 081461 CRI-PEN |