{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
Zaklampfunctie | Focus | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 170 lm | |
Brandduur | 6 h | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Batterijtype | Micro, AAA | |
Totale lengte | 135 mm | |
Kop-⌀ | 17 mm | |
Gewicht | 60 g | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081461 PEN | |
EAN/GTIN | 4062406056889 | |
Nummer fabrikant | 081461 PEN | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |