Led-zaklamp met batterijen 125 mm

Artikelnummer: 081505 125
op aanvraag
Op voorraad
5.714 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
ATEX-zone geen
Lichtstroom 100 lm - 250 lm
Brandduur 4 h - 10 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen batterijen 3
Batterijtype Micro, AAA
Totale lengte 125 mm
Kop-⌀ 29 mm
Gewicht 119 g
Producttype Taschenlampe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081505 125
EAN/GTIN 4062406192662
Nummer fabrikant 081505 125

Omschrijving

Uitvoering:

Duurzame en zeer robuuste led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. Led-technologie met uitstekende lichtopbrengst.
  • Lichtkegel met geringe strooilichtverliezen.
  • Grote energie-efficiëntie voor lange brandduur.
  • Lichtring, makkelijk te vinden in het donker.
  • Spatwaterdicht, beschermklasse IP54.
Homogene verlichting door middel van verstrooiingslens, eenhands-drukschakelaar aan voorzijde.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Tip:

Geschikte batterijen vindt u onder nr. 081551 e.v.