Led-zaklamp met batterijen 140 mm

Artikelnummer: 081505 140
op aanvraag
Op voorraad
4.949 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
Lichtstroom 35 lm
Brandduur 10 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Batterijtype Micro, AAA
Totale lengte 140 mm
Kop-⌀ 16 mm
Gewicht 54 g
Producttype Taschenlampe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081505 140
EAN/GTIN 4045197488367
Nummer fabrikant 081505 140

Omschrijving

Uitvoering:

Duurzame en zeer robuuste led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. Led-technologie met uitstekende lichtopbrengst.
  • Lichtkegel met geringe strooilichtverliezen.
  • Grote energie-efficiëntie voor lange brandduur.
  • Lichtring, makkelijk te vinden in het donker.
  • Spatwaterdicht, beschermklasse IP54.
Schakelaar aan achterzijde.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081559 LR3.

Tip:

Geschikte batterijen vindt u onder nr. 081551 e.v.