{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type HB 18 V | |
Fabrikantnummer | M18FSX-121C | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 12 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Slaglengte | 28,6 mm | |
Aantal pendelbewegingen | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Gewicht | 5,5 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 22,2 m/s2 | |
Bijzonderheid | FIXTEC, LED | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Zaag |
Artikelnummer | 078220 M18FSX-12 | |
EAN/GTIN | 4058546224295 | |
Nummer fabrikant | 4933464484 |