{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type HB 18 V | |
Artikelomschrijving producent | M18FHZ-502X | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Slaglengte | 22 mm | |
Aantal pendelbewegingen | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Gewicht | 2,6 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 9,9 m/s2 | |
Bijzonderheid | FIXTEC, LED | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Zaag |
Artikelnummer |
078220 M18FHZ
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4058546030575
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
4933459885
Kopiëren |
|
Fabrikant | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |