Li-ion-accu High Output™, 8,0 Ah, Accutype: MHB8

Artikelnummer: 073810 MHB8
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer M18HB8
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 8 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikt voor 18V Milwaukee
Gewicht per accu 1.000 g
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073810 MHB8
EAN/GTIN 4058546286989
Nummer fabrikant 4932471070

Omschrijving

Uitvoering:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ accu’s.
  • Met verbeterde koeling voor langere looptijd en meer kracht.
  • Voor hoogrendement-toepassingen met extreme belasting - gebruik tot max. -28 °C.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen