Li-ion-accu High Output™ MHB55

Artikelnummer: 073809 MHB55
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer M18HB5.5
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 5,5 Ah
    Accuspanning 18 V
    Geschikt voor 18V Milwaukee
    Gewicht per accu 1.000 g
    Producttype op accu

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 073809 MHB55
    EAN/GTIN 4058546226572
    Nummer fabrikant 4932464712

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ accu’s.
    • Met verbeterde koeling voor langere looptijd en meer power.
    • Voor hoogrendement-toepassingen met extreme belasting - gebruik tot max. -28 °C.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen