Accustarterset High Output™ M18HNRG55

Artikelnummer: 073830 M18HNRG55
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer M18HNRG-552
    Aantal inbegrepen accu’s 2
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 5,5 Ah
    Accuspanning 18 V
    Laadtijd per accu 59 min
    Geschikt voor Milwaukee M18 apparaten
    Producttype Accu incl. lader

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 073830 M18HNRG55
    EAN/GTIN 4058546226589
    Nummer fabrikant 4933464713

    Omschrijving

    Levering:

    Inclusief snellader.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen