Li-ion-systeem M18B5, 5,0 Ah, Accutype: MB18

Artikelnummer: 073816 MB18
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
376 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer M18B5
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Gewicht per accu 730 g
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073816 MB18
EAN/GTIN 4002395381449
Nummer fabrikant 4932430483

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ accutechnologie.
  • Geschikt voor alle professionele gebruikers.
  • Led-accu-ladingsniveauweergave toont op elk gewenst moment met een druk op de knop de actuele laadtoestand van de accu.
  • Probleemloos gebruik tot - 20 °C.

T.b.v.:

Schuifaccusysteem M18 voor alle Milwaukee 18V Li-ion-apparaten.

Tip:

Bij gebruik van Milwaukee M18 apparaten die in contact komen met chemicaliën, wordt het gebruik van de accu MB18-CR aanbevolen.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen