Li-ion-systeem M18B5 MB18-CR

Artikelnummer: 073816 MB18-CR
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 5 Ah
    Accuspanning 18 V
    Producttype op accu

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 073816 MB18-CR
    EAN/GTIN 4058546370596

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Chemisch resistente Milwaukee M18™ REDLITHIUM-ION™ accu.
    • Perfect geschikt voor toepassingen waarbij het contact van de accupack met oliën, vetten en oplosmiddelen niet kan worden voorkomen.
    • verhoogde bescherming tegen scheurvorming.

    T.b.v.:

    Schuifaccusysteem M18 voor alle Milwaukee 18V Li-ion-apparaten.

    Tip:

    Bij gebruik van Milwaukee M18 apparaten die in contact komen met chemicaliën, wordt het gebruik van de accu MB18-CR aanbevolen.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen