{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | X-LOCK-systeem | |
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
Fabrikantnummer | GWX 18V-15 SC | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Toerentalbereik | 3.400 min-1 - 9.800 min-1 | |
Gereedschapsopname | X-LOCK-systeem | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
Herstartblokkering | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Bijzonderheid | BITURO; Kickback Control; Drop Control | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077011 18V15SC | |
EAN/GTIN | 3165140964562 | |
Nummer fabrikant | 06019H6500 |