Haakse slijper met X-LOCK GWX 14-125

Artikelnummer: 06017B7001
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Energievoorziening Netvoeding
Gereedschapsopname X-LOCK
Serie X-LOCK-systeem
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06017B7001
EAN/GTIN 4059952579108
Nummer fabrikant 06017B7001
L-nummer L00590 1318
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Haakse slijper met X-LOCK GWX 14-125 biedt de haakse slijper GWX 14-125 PROFESSIONAL met kabel en X-LOCK een sterke slijpprestatie in combinatie met veelzijdigheid voor normaal gebruik in de categorie van 1

Kenmerk:

  • Vermogen: 820 W
  • Gewicht: 2.. 3 kg
  • Rubberen slijpschijf, Ø: 125 mm
  • Hoofdhandgreep: beugelhandgreep
  • Nullastsnelheid: 11000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 1400 W
  • Schakelaar: vergrendelingsschakelaar
  • Schijf-Ø: 125 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 8. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen met slijpblad]: 3,0 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Kopborstel, Ø: 75 mm
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met slijpblad]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 298 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 102 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 102 mm

Levering:

  • 1 x Diamantzaagblad X-LOCK, Standaard voor Universeel, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm
  • Beschermkap
  • Handgreep
  • Karton
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen