Haakse slijper GWX zonder accu GWX1810SC

Artikelnummer: 077011 GWX1810SC
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V
  • Aansluiting: Bluetooth-interface

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie X-LOCK-systeem
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Aansluiting Bluetooth-interface
Fabrikantnummer GWX 18V-10 SC
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Toerentalbereik 4.500 min-1 - 9.000 min-1
Gereedschapsopname X-LOCK-systeem
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 2 kg
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Energievoorziening Netvoeding
Bijzonderheid Variabel toerental; herstartbeveiliging; Drop Control
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077011 GWX1810SC
EAN/GTIN 3165140962452

Omschrijving

Uitvoering:

  • Eenvoudig en snel: Eenvoudige wisseling van slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.
  • Geen extra sleutel meer noodzakelijk.
  • Uitgebreid: Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.
  • Maximaal comfort door snel en 100% zonder gereedschap wisselen van accessoires.
  • Betrouwbaar: Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd. Maximale gebruikersbescherming dankzij akoestisch signaal bij correcte montage.
  • Schoon werken zonder lastige krassen! Geringere en minder duidelijke slijpsporen bij X-Lock haakse slijpers.
De haakse slijper heeft een Bluetooth Connectivity-module en gebruikersinterface, evenals Drop Control, X-Brake en herstartbeveiliging. Een snelle en handige wissel van accessoires is mogelijk dankzij het X-LOCK Klick-systeem zonder sleutel.

Levering:

Inclusief extra Vibration Control-handvat, beschermkap, L-BOXX 136.

Tip:

Bijbehorende ProCORE 18 V-accu’s en startersets vindt u onder nr. 073857 gr. C18 en nr. 073865 gr. C18

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen