Haakse slijper GWX zonder accu 18V15C

Artikelnummer: 077011 18V15C
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Serie X-LOCK-systeem
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GWX 18V-15 C
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Motortype borstelloze motor
Toerentalbereik 9.800 min-1
Gereedschapsopname X-LOCK-systeem
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 2,3 kg
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Energievoorziening Batterijvoeding
Bijzonderheid BITURBO; Kickback Control; Drop Control
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077011 18V15C
EAN/GTIN 4059952512037
Nummer fabrikant 06019H6400

Omschrijving

Uitvoering:

  • Eenvoudig en snel: Eenvoudige wisseling van slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.
  • Geen extra sleutel meer noodzakelijk.
  • Uitgebreid: Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.
  • Maximaal comfort door snel en 100% zonder gereedschap wisselen van accessoires.
  • Betrouwbaar: Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd. Maximale gebruikersbescherming dankzij akoestisch signaal bij correcte montage.
  • Schoon werken zonder lastige krassen! Geringere en minder duidelijke slijpsporen bij X-Lock haakse slijpers.
Haakse accu-slijper met BITURBO Brushless-technologie met X-lock.
  • Met hetzelfde vermogen als een kabelgebonden apparaat met 1000 tot 1800 watt.
  • Zorgt voor sneller doorslijpen en meer metaalafname dan met de tot nu toe gebruikte accu-slijpers.
  • Verhoogde veiligheid door intelligent remsysteem, Kickback- en Drop Control.

Levering:

Inclusief extra Vibration Control-handvat, beschermkap, L-BOXX 136.

Tip:

Bijbehorende ProCORE 18 V-accu’s en startersets vindt u onder nr. 073857 gr. C18 en nr. 073865 gr. C18

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen