Draadloze haakse slijper GWX 18V-10 met X-LOCK, Solo-versie, L-BOXX

Artikelnummer: 06017B0101
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Serie X-LOCK-systeem
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06017B0101
EAN/GTIN 4059952549538
Nummer fabrikant 06017B0101
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snoerloze haakse slijper GWX 18V-10, De kleine snoerloze haakse slijper GWX 18V-10 Professional met X-LOCK biedt verbeterde prestaties en gereedschapsgeleiding in het 18V-segment
  • Het biedt hetzelfde vermogen als een slijper met snoer van 1.
  • 000 watt
  • Deze kleine haakse slijper wordt geleverd met een sleutelloos X-LOCK kliksysteem voor het snel en gemakkelijk verwisselen van accessoires
  • Daarnaast is hij voorzien van Drop Control, KickBack Control en X-Brake, wat zorgt voor maximale bescherming en comfort van de gebruiker
  • Het gereedschap is geschikt voor het wegslijpen en doorslijpen van metaal, steen en beton
  • Het is compatibel met de GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional stofzuigers en alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • De GWX 18V-10 Professional heeft ook een beschermende motorkap en handgreep met Vibration Control

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht excl. batterij: 2 kg
  • Nullastsnelheid: 9000 min-1
  • Ruw-/deelschijf, Ø: 125 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 6. 0 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen met schuurblad]: 3,5 m/s²
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met schuurblad]: 1,5 m/s²

Levering:

  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader
  • L-BOXX 136
  • Beschermhoes
  • Aanvullende handgreep
  • Zonder accu('s) en lader

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen