Hoekmolen GWX 18V-10 PSC, Solo-versie, bonen accu en lader

Artikelnummer: 06017B0800
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Serie X-LOCK-systeem
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06017B0800
EAN/GTIN 3165140962483
Nummer fabrikant 06017B0800
L-nummer L00590 2370
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snoerloze haakse slijper met X-LOCK GWX 18V-10 PSC, De GWX 18V-10 PSC Professionele kleine snoerloze haakse slijper met X-LOCK biedt verbeterde prestaties en gereedschapgeleiding in de 18V categorie
  • Dankzij de borstelloze motor en ProCORE18V batterijtechnologie biedt hij hetzelfde vermogen als een slijper met snoer met 1.
  • 000 watt
  • Deze kleine haakse slijper wordt geleverd met een sleutelloos X-LOCK kliksysteem waarmee accessoires snel en gemakkelijk kunnen worden verwisseld
  • Deze Bluetooth-connectiviteitsmodule maakt aanpassingen rechtstreeks via de Toolbox-app mogelijk, en een gebruikersinterface met snelheidsvoorkeuze biedt het grootste gemak met actieve gereedschapsfeedback
  • Het gereedschap is geschikt voor het wegsnijden en slijpen van metaal, steen en beton
  • Het is compatibel met de GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional stofzuigers, evenals met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • De GWX 18V-10 PSC Professional beschikt ook over Bluetooth Connectiviteit en gebruikersinterface, evenals PROtection Switch
  • X-Brake en KickBack Control

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht excl. batterij: 2 kg
  • Rubberen schuurschijf, Ø: 125 mm
  • Nullast toerental: 4500 - 9000 min-1
  • Ruwschijf, Ø: 125 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakschuren (opruwen)]: 5. 0 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen met schuurblad]: 3,5 m/s²
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met schuurblad]: 1,5 m/s²

Levering:

  • Beschermhoes
  • Aanvullende handgreep Trillingscontrole
  • 1 x Bluetooth Low Energy Module GCY 42 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader
  • Zonder batterij(en) en lader

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen