Kernboormachine MAB525

Artikelnummer: 076535 MAB525
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer MAB525
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.600 W
Toerentalbereik 1e stand 70 min-1 - 280 min-1
Toerentalbereik 2e stand 180 min-1 - 580 min-1
Gereedschapsopname vorm MK3
Gereedschapsopname afmeting 19 mm Weldon
Maximale kernboor-⌀ in staal 50 mm
Maximale tap-⌀ in staal M20 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 20 mm
Maximale verzink-⌀ 50 mm
Maximale ruim-⌀ 20 mm
Lengte magneetvoet 90 mm
Breedte magneetvoet 180 mm
Werkslag 160 mm
Gewicht 16 kg
Lengte 295 mm
Breedte 171 mm
Hoogte 492 mm
Producttype Kernboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 076535 MAB525
EAN/GTIN 4250187511141
Nummer fabrikant MAB525

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geïntegreerd intern smeersysteem, magneetindicator voor de bewaking van de magnetische bevestigingskracht.
  • Geïntegreerd snijoliereservoir, complete kabelgeleiding in de behuizing.
  • Oliebadaandrijving.
Krachtige allroundmachines voor alle materiaalsoorten voor het boren, draadsnijden, ruimen en verzinken. Rechts-/linksom draaiend, vollegolf-regelelektronica, gereedschapsopname met Keyless-snelwisselboorsysteem en thermische beveiliging voor uitgebreide gebruiksmogelijkheden. Inclusief kernboren ⌀ 14 / 18 / 22 mm, snijdiepte 30 mm; inclusief snelspanboorhouder SSBF 1 − 16 mm. draadsnijadapters M10 / M12 / M16.

Toepassing:

Dankzij traploze toerentalregeling via de sterk vertragende tandwieloverbrengingen kunnen draadtappen, spiraalboren, ruimers, verzinkboren en kernboren voor alle materiaalkwaliteiten worden toegepast.

Levering:

Inclusief koffer, kernboorhouder, uitwerpstift voor kernboren, veiligheidsketting, magnetische spaanhaak, smeersysteem en bedieningsgereedschap.

Tip:

  • Kernboren vindt u onder nr. 118780 tot 118825.
  • Kernboormachines met automatische voeding, vacuüm-opspanplaat en buis-spaninrichtingen op aanvraag.
  • Perslucht-kernboormachines met ATEX-standaard op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen