{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | MABASIC200 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 900 W | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 450 min-1 | |
Gereedschapsopname afmeting | 19 mm Weldon | |
Maximale kernboor-⌀ in staal | 32 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Lengte magneetvoet | 84 mm | |
Breedte magneetvoet | 168 mm | |
Werkslag | 160 mm | |
Gewicht | 12 kg | |
Lengte | 260 mm | |
Breedte | 160 mm | |
Hoogte | 360 mm | |
Producttype | Kernboormachine |
Artikelnummer | 076535 MABASIC200 | |
EAN/GTIN | 4250187506604 | |
Nummer fabrikant | MABASIC200 |