Kernboormachine MAB1300

Artikelnummer: 076535 MAB1300
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer MAB1300
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 2.300 W
Toerentalbereik 1e stand 30 min-1 - 80 min-1
Toerentalbereik 2e stand 50 min-1 - 120 min-1
Toerentalbereik 3e stand 130 min-1 - 350 min-1
Toerentalbereik 4e stand 210 min-1 - 550 min-1
Gereedschapsopname vorm MK4
Gereedschapsopname afmeting 19 mm, 32 mm Weldon
Maximale kernboor-⌀ in staal 130 mm
Maximale tap-⌀ in staal M42 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 45 mm
Maximale verzink-⌀ 80 mm
Maximale ruim-⌀ 50 mm
Lengte magneetvoet 120 mm
Breedte magneetvoet 360 mm
Werkslag 310 mm
Gewicht 51 kg
Lengte 495 mm
Breedte 255 mm
Hoogte 560 mm
Producttype Kernboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 076535 MAB1300
EAN/GTIN 4250187507151
Nummer fabrikant MAB1300

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geïntegreerd intern smeersysteem, magneetindicator voor de bewaking van de magnetische bevestigingskracht.
  • Geïntegreerd snijoliereservoir, complete kabelgeleiding in de behuizing.
  • Oliebadaandrijving.
De sterkste magneet-kernboormachine die op de markt is, met 2300-watt-motor, kernboren tot ⌀ 130 mm en draadsnijden tot M42. Motor met groot toerentalbereik (30 − 550 1/min), 3-spoelen-magneet voor extreem hoge houdkracht. Nieuwe tegenhouder voor eenvoudig ombouwen van kern- naar spiraalboren. Servo-ondersteuning voor boren vrijwel zonder krachtsinspanning. Inclusieve kernboren ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, snijdiepte 55 mm. draadsnijadapters M20 / M24 / M27.

Toepassing:

Dankzij traploze toerentalregeling via de sterk vertragende tandwieloverbrengingen kunnen draadtappen, spiraalboren, ruimers, verzinkboren en kernboren voor alle materiaalkwaliteiten worden toegepast.

Levering:

Inclusief koffer, kernboorhouder, uitwerpstift voor kernboren, veiligheidsketting, magnetische spaanhaak, smeersysteem en bedieningsgereedschap.

Tip:

  • Kernboren vindt u onder nr. 118780 tot 118825.
  • Kernboormachines met automatische voeding, vacuüm-opspanplaat en buis-spaninrichtingen op aanvraag.
  • Perslucht-kernboormachines met ATEX-standaard op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen