{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | MAB825 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.800 W | |
Toerentalbereik 1e stand | 40 min-1 - 110 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 65 min-1 - 175 min-1 | |
Toerentalbereik 3e stand | 140 min-1 - 360 min-1 | |
Toerentalbereik 4e stand | 220 min-1 - 600 min-1 | |
Gereedschapsopname vorm | MK3 | |
Gereedschapsopname afmeting | 19 mm, 32 mm Weldon | |
Maximale kernboor-⌀ in staal | 100 mm | |
Maximale tap-⌀ in staal | M30 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 31,75 mm | |
Maximale verzink-⌀ | 50 mm | |
Maximale ruim-⌀ | 31,75 mm | |
Lengte magneetvoet | 110 mm | |
Breedte magneetvoet | 220 mm | |
Werkslag | 255 mm | |
Gewicht | 25 kg | |
Lengte | 370 mm | |
Breedte | 240 mm | |
Hoogte | 475 mm | |
Producttype | Kernboormachine |
Artikelnummer | 076535 MAB825 | |
EAN/GTIN | 4250187507373 | |
Nummer fabrikant | MAB825 |