Kernboormachine, Type: MAB155

Artikelnummer: 076535 MAB155
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Artikelomschrijving producent MAB 155
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.050 W
Maximaal toerental 320 min-1
Maximale kernboor-⌀ in staal 35 mm
Boordiepte 30 mm
Lengte magneetvoet 80 mm
Breedte magneetvoet 160 mm
Werkslag 39 mm
Gewicht 11 kg
Netspanning 230 V
Producttype Kernboormachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 076535 MAB155
Kopiëren
EAN/GTIN 4250187513893
Kopiëren
Nummer fabrikant MAB 155
Kopiëren
Fabrikant BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geïntegreerd intern smeersysteem, magneetindicator voor de bewaking van de magnetische bevestigingskracht.
  • Geïntegreerd snijoliereservoir, complete kabelgeleiding in de behuizing.
  • Oliebadaandrijving.

Tip:

  • Kernboren vindt u onder nr. 118782 tot 118922.
  • Kernboormachines met automatische voeding, vacuüm-opspanplaat en buis-spaninrichtingen op aanvraag.
  • Perslucht-kernboormachines met ATEX-standaard op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen