Kernborenset HSS, TiAlN

Artikelnummer: 118825
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS
Producttype Kernboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 118825
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197038210
Kopiëren
Nummer fabrikant 118825
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
70
Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
70
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
25
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
20
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
15
GG
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
16
GGG
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
19
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
nat minimaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Levering:

1 uitwerpstift, box.
Set met resp. 1 HSS-kernboor nr. 118800 maat 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 26 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen