{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | KBU110-4M | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.700 W | |
Toerentalbereik 1e stand | 60 min-1 - 120 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 90 min-1 - 170 min-1 | |
Toerentalbereik 3e stand | 150 min-1 - 300 min-1 | |
Toerentalbereik 4e stand | 230 min-1 - 430 min-1 | |
Gereedschapsopname vorm | MK4 | |
Maximale kernboor-⌀ in staal | 110 mm | |
Maximale tap-⌀ in staal | M36 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 40 mm | |
Maximale verzink-⌀ | 60 mm | |
Maximale ruim-⌀ | 36 mm | |
Lengte magneetvoet | 240 mm | |
Breedte magneetvoet | 120 mm | |
Werkslag | 400 mm | |
Gewicht | 39 kg | |
Lengte | 460 mm | |
Breedte | 215 mm | |
Hoogte | 810 mm | |
Netspanning | 230 V | |
Producttype | Kernboormachine |
Artikelnummer | 076520 727060 | |
EAN/GTIN | 4014586889740 | |
Nummer fabrikant | 72706061000 |