Kernboormachine 727043

Artikelnummer: 076520 727043
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer KBM65U
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.300 W
Toerentalbereik 1e stand 120 min-1 - 240 min-1
Toerentalbereik 2e stand 260 min-1 - 520 min-1
Gereedschapsopname vorm QuickIN / MK3
Maximale kernboor-⌀ in staal 12 mm - 65 mm
Maximale tap-⌀ in staal M20 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 25 mm
Maximale verzink-⌀ 50 mm
Maximale ruim-⌀ 25 mm
Lengte magneetvoet 205 mm
Breedte magneetvoet 95 mm
Werkslag 145 mm
Gewicht 16,1 kg
Lengte 320 mm
Breedte 198 mm
Hoogte 770 mm
Netspanning 230 V
Producttype Kernboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 076520 727043
EAN/GTIN 4014586872902
Nummer fabrikant 72704361000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Sterke magnetische bevestigingskracht en veiligheidsschakeling garanderen veilig werken in iedere positie.
  • Geïntegreerde koelsmeermiddeltoevoer voor zuiver snijden en lange levensduur van het gereedschap.
  • Comfort-weergave van magnetische bevestigingskracht.
  • Rechts-/linksom draaiend (ook voor draadsnijden).
  • Constructie met optimaal gewicht.
2-standen-magneet-kernboormachines
  • Voedingsrad aan verschillende kanten mogelijk.
  • Verhoogde magnetische bevestigingskracht.
  • 5-traps toerentalinstelling en toerentalgeheugen.

Krachtige kernboormachine voor universeel en efficiënt werken in de werkplaats. MK3-schacht en fijnafstelling voor nauwkeurige uitlijning bij ingeschakelde magneetvoet.

Levering:

Inclusief koelsmeermiddelreservoir, sjorband, 1× centreerstift, spaanhaak, koffer.

Accessoires:

Op aanvraag.

Tip:

HM-kernboren en opnames vindt u vanaf nr. 119000. Geschikte QuickIN-Max-opname en HM-kernboor max. DM 100 mm op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen