{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | KBM50Q | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.200 W | |
Toerentalbereik 1e stand | 130 min-1 - 260 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 260 min-1 - 520 min-1 | |
Gereedschapsopname vorm | QuickIN | |
Maximale kernboor-⌀ in staal | 12 mm - 50 mm | |
Maximale tap-⌀ in staal | M16 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 16 mm | |
Maximale verzink-⌀ | 31 mm | |
Maximale ruim-⌀ | 16 mm | |
Lengte magneetvoet | 195 mm | |
Breedte magneetvoet | 90 mm | |
Werkslag | 145 mm | |
Gewicht | 13,2 kg | |
Lengte | 311 mm | |
Breedte | 198 mm | |
Hoogte | 730 mm | |
Netspanning | 230 V | |
Producttype | Kernboormachine |
Artikelnummer | 076520 727041 | |
EAN/GTIN | 4014586872834 | |
Nummer fabrikant | 72704161000 |