Kernboormachine 727042

Artikelnummer: 076520 727042
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer KBM50auto
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.200 W
Toerentalbereik 1e stand 130 min-1 - 260 min-1
Toerentalbereik 2e stand 260 min-1 - 520 min-1
Gereedschapsopname vorm QuickIN / MK3
Maximale kernboor-⌀ in staal 12 mm - 50 mm
Maximale tap-⌀ in staal M16 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 23 mm
Maximale verzink-⌀ 50 mm
Maximale ruim-⌀ 23 mm
Lengte magneetvoet 195 mm
Breedte magneetvoet 90 mm
Werkslag 145 mm
Gewicht 16,2 kg
Lengte 311 mm
Breedte 198 mm
Hoogte 730 mm
Netspanning 230 V
Producttype Kernboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 076520 727042
EAN/GTIN 4014586874272
Nummer fabrikant 72704261000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Sterke magnetische bevestigingskracht en veiligheidsschakeling garanderen veilig werken in iedere positie.
  • Geïntegreerde koelsmeermiddeltoevoer voor zuiver snijden en lange levensduur van het gereedschap.
  • Comfort-weergave van magnetische bevestigingskracht.
  • Rechts-/linksom draaiend (ook voor draadsnijden).
  • Constructie met optimaal gewicht.
2-standen-magneet-kernboormachines
  • Voedingsrad aan verschillende kanten mogelijk.
  • Verhoogde magnetische bevestigingskracht.
  • 5-traps toerentalinstelling en toerentalgeheugen.

Tijd- en kostenbesparing dankzij digitaal aangestuurde boorvoeding en kantelsensor.

Levering:

Inclusief koelsmeermiddelreservoir, sjorband, 1× centreerstift, spaanhaak, koffer.

Accessoires:

Op aanvraag.

Tip:

HM-kernboren en opnames vindt u vanaf nr. 119000. Geschikte QuickIN-Max-opname en HM-kernboor max. DM 100 mm op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen