Kernboormachine 72705761

Artikelnummer: 076520 72705761
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer KBU35-2Q
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.100 W
Toerentalbereik 1e stand 130 min-1 - 520 min-1
Toerentalbereik 2e stand 400 min-1 - 1.600 min-1
Gereedschapsopname vorm QuickIN
Maximale kernboor-⌀ in staal 12 mm - 35 mm
Maximale tap-⌀ in staal M14 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 16 mm
Maximale verzink-⌀ 31 mm
Maximale ruim-⌀ 16 mm
Lengte magneetvoet 186 mm
Breedte magneetvoet 70 mm
Werkslag 135 mm
Gewicht 11 kg
Lengte 311 mm
Breedte 198 mm
Hoogte 603 mm
Netspanning 230 V
Producttype Kernboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 076520 72705761
EAN/GTIN 4014586886077
Nummer fabrikant 72705761000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Sterke magnetische bevestigingskracht en veiligheidsschakeling garanderen veilig werken in iedere positie.
  • Geïntegreerde koelsmeermiddeltoevoer voor zuiver snijden en lange levensduur van het gereedschap.
  • Comfort-weergave van magnetische bevestigingskracht.
  • Rechts-/linksom draaiend (ook voor draadsnijden).
  • Constructie met optimaal gewicht.
Compacte, lichtgewicht magneet-kernboormachine met 2 standen. Zeer smalle magneetvoet slechts 70 mm breed. Ideaal voor het bewerken van T-dragerprofielen. Hoge functionaliteit en kantelsensor.

Levering:

Inclusief koelsmeermiddelreservoir, sjorband, 1× centreerstift, spaanhaak, koffer.

Accessoires:

Op aanvraag.

Tip:

HM-kernboren en opnames vindt u vanaf nr. 119000. Geschikte QuickIN-Max-opname en HM-kernboor max. DM 100 mm op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen