{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | KBU35Q | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.100 W | |
Toerentalbereik 1e stand | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Gereedschapsopname vorm | QuickIN | |
Maximale kernboor-⌀ in staal | 12 mm - 35 mm | |
Maximale tap-⌀ in staal | M14 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 16 mm | |
Maximale verzink-⌀ | 31 mm | |
Maximale ruim-⌀ | 16 mm | |
Lengte magneetvoet | 175 mm | |
Breedte magneetvoet | 80 mm | |
Werkslag | 135 mm | |
Gewicht | 10,6 kg | |
Lengte | 311 mm | |
Breedte | 198 mm | |
Hoogte | 603 mm | |
Netspanning | 230 V | |
Producttype | Kernboormachine |
Artikelnummer | 076520 727053 | |
EAN/GTIN | 4014586886039 | |
Nummer fabrikant | 72705361000 |