{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Schlüsselweite 1 | 4 mm | |
Schlüsselweite 2 | 5 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 100 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 13 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 14 mm | |
maximale Maulhöhe h | 3 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | no | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | no | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Número de artículo |
610600 4X5
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4062406219642
Copiar |
|
Número del fabricante |
610600 4X5
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |