{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 10 mm | |
Anchura de llave 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 170 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 26 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 31 mm | |
altura máxima de boca h | 6 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610600 10X13 | |
EAN / GTIN | 4062406220211 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 10X13 mm
a petición
En stock
1,736 piezas en stock
US $ 7.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,885 piezas en stock
US $ 3.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6,189 piezas en stock
US $ 4.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no |
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b1 | 26 | 26 | 26 |
Anchura de llave 2 | 13 | 13 | 13 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |