{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 32 mm | |
Anchura de llave 2 | 36 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 325 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 70 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 80 mm | |
altura máxima de boca h | 10 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610600 32X36 | |
EAN / GTIN | 4062406220464 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Llave de dos bocas 32X36 mm
a petición
En stock
322 piezas en stock
US $ 36.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
196 piezas en stock
US $ 23.46
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
622 piezas en stock
US $ 26.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no |
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 |
Longitud llave L | 325 | 325 | 325 |
Anchura de llave 1 | 32 | 32 | 32 |
Anchura de llave 2 | 36 | 36 | 36 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |