Llave de dos bocas, Ancho de llave: 36X41mm

Número de artículo: 610600 36X41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
273 piezas en stock 273 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 36 mm
Anchura de llave 2 41 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud llave L 375 mm
Anchura de boca máximo b1 80 mm
Anchura de boca máximo b2 88 mm
altura máxima de boca h 11 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610600 36X41
EAN / GTIN 4062406220471
Número del fabricante 610600 36X41

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate resistente al desprendimiento.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave de dos bocas, Ancho de llave: 36X41mm

Llave de dos bocas, Ancho de llave: 36X41mm

a petición
En stock Available in 9-12 working days
273 piezas en stock 273 pieces available in 9-12 working days
US $ 48.24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
386 piezas en stock 386 pieces available in 9-12 working days
US $ 29.17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
1,485 piezas en stock 1,485 pieces available in 9-12 working days
US $ 32.37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
685 piezas en stock 685 pieces available in 9-12 working days
US $ 21.77
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Posición de la boca 1 15 grados 15 grados 15 grados 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados 15 grados 15 grados 15 grados
altura máxima de boca h 11 mm 11 mm 11 mm 15 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 895
Longitud llave L 375 mm 358 mm 358 mm 365 mm
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico métrico
Tipo de producto Llave Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra