{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 18 mm | |
Anchura de llave 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 220 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 40 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 43 mm | |
altura máxima de boca h | 7 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610600 18X19 | |
EAN / GTIN | 4062406220327 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Llave de dos bocas 18X19 mm
a petición
En stock
772 piezas en stock
US $ 9.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
776 piezas en stock
US $ 7.03
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,066 piezas en stock
US $ 7.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | no | no |
exento de chispas | no | no | no |
Anchura de boca máximo b1 | 40 | 40 | 40 |
altura máxima de boca h | 7 | 7 | 7 |
Longitud llave L | 220 | 220 | 220 |
Anchura de llave 1 | 18 | 18 | 18 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |