Llave de dos bocas 30X34 mm

Número de artículo: 610600 30X34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
318 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 30 mm
Anchura de llave 2 34 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud llave L 300 mm
Anchura de boca máximo b1 66 mm
Anchura de boca máximo b2 75 mm
altura máxima de boca h 10 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 610600 30X34
EAN / GTIN 4062406220457

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate resistente al desprendimiento.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Llave de dos bocas  30X34 mm

Llave de dos bocas 30X34 mm

a petición
En stock
318 piezas en stock
US $ 24.34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
79 piezas en stock
US $ 15.27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
493 piezas en stock
US $ 19.33
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchos de llave iguales en ambos lados no no no
exento de chispas no no no
Anchura de boca máximo b2 75 75 75
altura máxima de boca h 10 10 10
Norma DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
Anchura de llave 1 30 30 30
Anchura de llave 2 34 34 34
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra