Brocas espirales HSS-E VA, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 21mm

Número de artículo: 116360 21
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
38 piezas en stock 38 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: INOX
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 21 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 345
Tipo INOX
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Ángulo de hélice 35-40 grados
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 113.5 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 145 mm
Longitud total L 243 mm
Cono Morse CM tamaño 2
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0.2 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116360 21
EAN / GTIN 4045197032126
Número del fabricante 116360 21

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con núcleo reforzado.
Superficie con tratamiento especial y, con ello, una tendencia reducida al aporte de material y una evacuación de viruta mejorada.
Con afilado forma C.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.