{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 76.8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 mm | |
Longitud total L | 175 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116360 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197031785 | |
Número del fabricante | 116360 11,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E VA 11,5 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 87.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 42.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 35.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 31.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 26.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 87.44
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 72.86
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 175 | 95 | 142 | 142 |
⌀ nominal DC | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 | 47 | 94 | 94 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 76.8 | 29.8 | 76.8 | 76.8 |