{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 19.75 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 110.4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 140 mm | |
Longitud total L | 238 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116360 19,75 | |
EAN / GTIN | 4045197032072 | |
Número del fabricante | 116360 19,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E VA 19,75 mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 210.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 160.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 192.49
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 182.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 53.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 97.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 238 | 131 | 131 | 131 | 238 | 238 |
⌀ nominal DC | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 130 | 130 | 118 | 118 |
Tipo | INOX | FS | N | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 140 | 66 | 66 | 66 | 140 | 140 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 110.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 110.4 | 110.4 |