{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 72 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 168 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116360 10 | |
EAN / GTIN | 4045197031730 | |
Número del fabricante | 116360 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E VA 10 mm
a petición
En stock
28 piezas en stock
US $ 71.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
217 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 25.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 20.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
867 piezas en stock
US $ 15.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
376 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 60.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 50.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 168 | 89 | 133 | 133 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norm | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Mango | Cono Morse | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |