{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 14.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 92.3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 114 mm | |
Longitud total L | 212 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116360 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197031884 | |
Número del fabricante | 116360 14,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E VA, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 14,5mm
a petición
En stock
82 piezas en stock
US $ 108.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
320 piezas en stock
US $ 52.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
288 piezas en stock
US $ 53.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
196 piezas en stock
US $ 32.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
US $ 50.44
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
799 piezas en stock
US $ 28.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 212 mm | 169 mm | 169 mm | 212 mm | 212 mm | 169 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm |
Norma | DIN 345 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 338 |
Mango | Cono Morse | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Cono Morse | Cono Morse | Mango cilíndrico |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 92.3 mm | 92.3 mm | 92.3 mm | 92.3 mm | 92.3 mm | 92.3 mm |