{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 17.75 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 103.4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 130 mm | |
Longitud total L | 228 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116360 17,75 | |
EAN / GTIN | 4045197032003 | |
Número del fabricante | 116360 17,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E VA 17,75 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 142.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
US $ 100.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 169.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 158.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
US $ 45.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 82.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 228 | 123 | 123 | 123 | 228 | 228 |
⌀ nominal DC | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 |
Norma | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 345 | DIN 345 |
Mango | Cono Morse | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Cono Morse | Cono Morse |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 130 | 62 | 62 | 62 | 130 | 130 |