{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6.2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 87.7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 97 mm | |
Longitud total L | 148 mm | |
⌀ de mango Ds | 6.2 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116065 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197270665 | |
Número del fabricante | 116065 6,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 6,2mm
a petición
En stock
42 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 30.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 25.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
510 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 10.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 8.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
122 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 7.54
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 6.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | rojo | sin | sin |
Longitud total L | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Tipo | N | N | N |
⌀ de mango Ds | 6.2 mm | 6.2 mm | 6.2 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 87.7 mm | 87.7 mm | 87.7 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |