Brocas espirales largas HSS-E N 1,9 mm

Número de artículo: 116065 1,9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 19.65 / Unidad
  • de 5Unidad
    US $ 16.38 / Unidad
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 1.9 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 340
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 118 grados
    Ángulo de hélice 35-40 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 50.2 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 53 mm
    Longitud total L 80 mm
    ⌀ de mango Ds 1.9 mm
    Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0.01 mm/rev.
    anillo de color rojo
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 116065 1,9
    EAN / GTIN 4045197363961
    Número del fabricante 116065 1,9

    Tablas de Aplicación

    Acero < 750 N/mm²
    P
    30
    Acero < 900 N/mm²
    P
    25
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    TOOLOX 44
    H
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    80
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Perfiles rectificados. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Superficie brillante.
    Con afilado forma AC a partir de 2 mm.

    Ventaja:

    Para trabajos de taladrado con casquillos de taladrar o en lugares hundidos.
    Para aceros bonificados de alta resistencias, también TOOLOX.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nota:

    Broca de puntear CN adecuada, n.° 112103, 112110 y 112160 con ángulo de punta de 120° para una máxima seguridad en el proceso