{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 42.8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 45 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 1.5 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.01 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116065 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197363923 | |
Número del fabricante | 116065 1,5 |