{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3.8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 72.3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 78 mm | |
Longitud total L | 119 mm | |
⌀ de mango Ds | 3.8 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.02 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116065 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197270559 | |
Número del fabricante | 116065 3,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 3,8mm
a petición
En stock
39 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 20.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 17.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 6.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 5.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 3.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 3.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | rojo | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 78 mm | 78 mm | 78 mm |