{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 72 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 78 mm | |
Longitud total L | 119 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116065 4 | |
EAN / GTIN | 4045197270573 | |
Número del fabricante | 116065 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales largas HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 4mm
a petición
En stock
569 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 20.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 16.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,224 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 6.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 5.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,953 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 3.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 3.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | rojo | sin | sin |
Longitud total L | 119 mm | 119 mm | 119 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |